Motion
HM1624

Martin
HM1624

Engrenage à onglet à dents droites – 16 DP, angle de pression de 20 °, 24 dents, renouvelable, largeur de face de 0.31 po
N° D’ARTICLE MI00373098
N° MFRHM1624
Prix86.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
HM1624

Engrenage à onglet à dents droites – 16 DP, angle de pression de 20 °, 24 dents, renouvelable, largeur de face de 0.31 po
N° D’ARTICLE MI00373098
N° MFRHM1624

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix86.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ONGLET D’ENGRENAGE HM1624

Spécifications

  • Pas
    16
  • Type de dent
    Droit
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    24
  • Diamètre du pas
    1.5 po
  • Largeur de la face
    0.31 po
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Type de concentrateur
    Pas de vis
  • Diamètre du moyeu
    1 po
  • Projection du concentrateur
    0.5 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    7/8 po
  • Distance de montage
    1.375 po
  • Normes respectées
    ANSI B15.1
  • CUP_NON
    697950052380
  • Catalogue du fabricant
  • Équipement d’accouplement
    M627, M627A, HM627, HM627A, HMK627A
  • Poids
    0.20 lb
  • Type de produit
    Engrenages à onglets

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues