Aperçu
Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN PUR YPB2454
Spécifications
- Pas diamétral24
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face1/4 po
- Nombre de dents54
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage5/16 po
- Diamètre extérieur2.333 po
- MatérielPOM avec insertion en laiton
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas2-1/4 po
- Diamètre du moyeu0.67 po
- Construction de l’engrenageBride en toile
- Largeur totale0.56 po
- Projection du concentrateur0.31 po
- Numéro de catalogue du fabricant54093
- Catalogue du fabricant
- Poids0.05 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité