Motion
S1224BS 1

Martin
S1224BS 1

Engrenage denté externe - 12 DP, 14.5 ° PA, 24 dents, 0.75 po face, 1 po diamètre, ennuyé à la taille, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00373303
N° MFRS1224BS 1
Prix136.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
S1224BS 1

Engrenage denté externe - 12 DP, 14.5 ° PA, 24 dents, 0.75 po face, 1 po diamètre, ennuyé à la taille, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00373303
N° MFRS1224BS 1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix136.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
S1224BS 1 ÉPERON À ENGRENAGE 14 1/2 DEG ACIER BS

Spécifications

  • Pas diamétral
    12
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    0.75 po
  • Nombre de dents
    24
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Diamètre extérieur
    2.166 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
  • Diamètre du pas
    2 po
  • Diamètre du moyeu
    1.7500 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Taille de la rainure de clavette
    .250 X .125
  • Largeur totale
    1-1/4 po
  • Projection du concentrateur
    1/2 po
  • Emplacement de la vis de fixation
    90
  • Taille de la vis de fixation
    5/16-18 @ 90
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950439198
  • CUP_NON
    697950439198
  • Poids
    0.69 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues