Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral24
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face1/4 po
- Nombre de dents12
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage3/16 po
- Diamètre extérieur0.583 po
- MatérielPOM
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas1/2 po
- Diamètre du moyeu0.38 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale0.56 po
- Projection du concentrateur0.31 po
- Numéro de catalogue du fabricant54032
- Catalogue du fabricant
- Poids0.01 lb