Motion
YPB2424
Engrenage à émerillon, 24 DP, 20 PA, 24 dents, Delrin moulé
N° D’ARTICLE MI00373604
N° MFRYPB2424
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon, 24 DP, 20 PA, 24 dents, Delrin moulé
N° D’ARTICLE MI00373604
N° MFRYPB2424
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN PUR YPB2424 DELRIN

Spécifications

  • Pas diamétral
    24
  • Angle de pression
    20 °
  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Nombre de dents
    24
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1/4 po
  • Diamètre extérieur
    1.083 po
  • Matériel
    POM avec insertion en laiton
  • Type de concentrateur
    Concentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
  • Diamètre du pas
    1 po
  • Diamètre du moyeu
    0.63 po
  • Construction de l’engrenage
    Bride en toile
  • Largeur totale
    0.56 po
  • Projection du concentrateur
    0.31 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    54075
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.02 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif