Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral20
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face1/2 po
- Nombre de dents40
- Type d’alésageTerminé
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Diamètre extérieur2.1 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurMoyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
- Diamètre du pas2 po
- Diamètre du moyeu1.72 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Taille de la rainure de clavette1/8 x 1/16 po / 253 x 254 mm
- Largeur totale1 po
- Projection du concentrateur1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricant46138
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711461389
- Poids0.75 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes