Aperçu
Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN PUR YPB4872
Spécifications
- Pas diamétral48
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face1/8 po
- Nombre de dents72
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1/4 po
- Diamètre extérieur1.542 po
- MatérielPOM avec insertion en laiton
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas1-1/2 po
- Diamètre du moyeu0.61 po
- Construction de l’engrenageBride en toile
- Largeur totale3/8 po
- Projection du concentrateur1/4 po
- Numéro de catalogue du fabricant53975
- Catalogue du fabricant
- Poids0.02 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité