Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral8
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face1-1/2 po
- Nombre de dents14
- Type d’alésageTerminé
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Diamètre extérieur2 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurMoyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
- Diamètre du pas1-3/4 po
- Diamètre du moyeu1.31 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Largeur totale2-1/4 po
- Projection du concentrateur3/4 po
- Numéro de catalogue du fabricant46188
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711461884
- Poids1.00 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes