Motion
YP4824
Engrenage à émerillon, 48 DP, 20 PA, 24 dents, Delrin moulé
N° D’ARTICLE MI00373899
N° MFRYP4824
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon, 48 DP, 20 PA, 24 dents, Delrin moulé
N° D’ARTICLE MI00373899
N° MFRYP4824
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
YP-4824 ENGRENAGE EN PUR

Spécifications

  • Pas diamétral
    48
  • Angle de pression
    20 °
  • Largeur de la face
    1/8 po
  • Nombre de dents
    24
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    5/32 po
  • Diamètre extérieur
    0.542 po
  • Matériel
    POM
  • Type de concentrateur
    Concentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
  • Diamètre du pas
    1/2 po
  • Diamètre du moyeu
    0.41 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Largeur totale
    3/8 po
  • Projection du concentrateur
    1/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    53908
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.01 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif