Motion
S614 X 1-1/8

Martin
S614 X 1-1/8

Engrenage à émerillon externe – 6 DP, angle de pression de 14.5 °, 1-1/2 po à l’avant, 18 dents, 2.666 po de diamètre extérieur, diamètre fini, 1-1/8 po de diamètre, moyeu avec vis de fixation, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00374200
N° MFRS614 X 1-1/8
Prix 230.56 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
S614 X 1-1/8

Engrenage à émerillon externe – 6 DP, angle de pression de 14.5 °, 1-1/2 po à l’avant, 18 dents, 2.666 po de diamètre extérieur, diamètre fini, 1-1/8 po de diamètre, moyeu avec vis de fixation, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00374200
N° MFRS614 X 1-1/8
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
Prix de 230.56 $/chaque

Aperçu

Description du fabricant
S614BS 1 1/8 ÉPERON À ENGRENAGE ACIER 14 1/2 DEGRÉS

Spécifications

  • Pas diamétral
    6
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    1-1/2 po
  • Nombre de dents
    18
  • Type d’alésage
    Terminé
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/8 po
  • Diamètre extérieur
    2.666 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec vis de fixation
  • Diamètre du pas
    2.333 po
  • Diamètre du moyeu
    1-13/16 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Projection du concentrateur
    1-1/2 po
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    697950439860
  • Poids
    1.69 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues