Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral20
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face1/2 po
- Nombre de dents18
- Type d’alésageTerminé
- Diamètre à l’alésage3/8 po
- Diamètre extérieur1 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurMoyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
- Diamètre du pas0.9 po
- Diamètre du moyeu0.74 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale0.94 po
- Projection du concentrateur0.44 po
- Numéro de catalogue du fabricant46132
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711461327
- Poids0.12 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes