Aperçu
Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN PUR YB12-3/8 46141
Spécifications
- Pas diamétral16
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face3/4 po
- Nombre de dents12
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage3/8 po
- Diamètre extérieur7/8 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurMoyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
- Diamètre du pas3/4 po
- Diamètre du moyeu0.56 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale1-1/4 po
- Projection du concentrateur1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricant46141
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711461419
- Poids0.09 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité