Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral6
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face2 po
- Nombre de dents12
- Type d’alésageTerminé
- Diamètre à l’alésage1 po
- Diamètre extérieur2.333 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurMoyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
- Diamètre du pas2 po
- Diamètre du moyeu1.46 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Largeur totale2.88 po
- Projection du concentrateur0.88 po
- Numéro de catalogue du fabricant46205
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711462058
- Poids1.50 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes