Aperçu
Description du fabricant
YJ18 1-1/4 ENGRENAGE 46219
Spécifications
- Pas diamétral6
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face2 po
- Nombre de dents18
- Type d’alésageTerminé
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Diamètre extérieur3.333 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurMoyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
- Diamètre du pas3 po
- Diamètre du moyeu2.46 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Largeur totale2.88 po
- Projection du concentrateur0.88 po
- Numéro de catalogue du fabricant46219
- Catalogue du fabricant
- Poids4.50 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité