Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral32
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face0.188 po
- Nombre de dents20
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage3/16 po
- Diamètre extérieur0.687 po
- MatérielPOM
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas5/8 po
- Diamètre du moyeu1/2 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale0.498 po
- Projection du concentrateur0.31 po
- Numéro de catalogue du fabricant53987
- Catalogue du fabricant
- Poids0.02 lb