Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral32
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face0.188 po
- Nombre de dents34
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1/4 po
- Diamètre extérieur1.124 po
- MatérielPOM avec insertion en laiton
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas1.062 po
- Diamètre du moyeu0.61 po
- Construction de l’engrenageBride en toile
- Largeur totale0.498 po
- Projection du concentrateur0.31 po
- Numéro de catalogue du fabricant54019
- Catalogue du fabricant
- Poids0.02 lb