Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral32
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face0.188 po
- Nombre de dents96
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage5/16 po
- Diamètre extérieur3.062 po
- MatérielPOM avec insertion en laiton
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas3 po
- Diamètre du moyeu0.81 po
- Construction de l’engrenageBride en toile
- Largeur totale0.498 po
- Projection du concentrateur0.31 po
- Numéro de catalogue du fabricant54031
- Catalogue du fabricant
- Poids0.07 lb