Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral24
- Angle de pression20 °
- Largeur de la face1/4 po
- Nombre de dents24
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1/4 po
- Diamètre extérieur1.083 po
- MatérielPOM
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas1 po
- Diamètre du moyeu0.63 po
- Construction de l’engrenageBride en toile
- Largeur totale0.56 po
- Projection du concentrateur0.31 po
- Numéro de catalogue du fabricant54043
- Catalogue du fabricant
- Poids0.01 lb