GP1632Y
Engrenage à onglets, 16 DP, 20 PA, 1:1 R, 32 dents, nylon moulé
N° D’ARTICLE MI00374262
N° MFRGP1632Y
Prix84.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à onglets, 16 DP, 20 PA, 1:1 R, 32 dents, nylon moulé
N° D’ARTICLE MI00374262
N° MFRGP1632Y
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
Votre prix84.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GP1632Y ENGRENAGE 54105

Spécifications

  • Pas
    16
  • Type de dent
    Droit
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    32
  • Diamètre du pas
    2 po
  • Largeur de la face
    0.39 po
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Matériel
    Nylon
  • Type d’alésage
    Simple
  • Diamètre du moyeu
    1-1/4 po
  • Projection du concentrateur
    0.38 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    7/8 po
  • Distance de montage
    1.562 po
  • CUP_NON
    781711541050
  • Poids
    0.08 lb
  • Type de produit
    Engrenages à onglets

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif