Aperçu
Spécifications
- Pas48 po
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de fils1
- Direction de la rotationMain droite
- Diamètre du pas0.333 po
- Diamètre à l’alésage0.187 po
- Largeur de la face0.562 po
- MatérielPOM
- Angle de plomb3° 35'
- Type de concentrateurAvec concentrateur
- Plomb0.0654 po
- Diamètre du moyeu0.26 po
- Projection du concentrateur0.19 po
- Type d’alésageSimple
- Poids0.01 lb