Aperçu
Spécifications
- Pas24 po
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de fils1
- Direction de la rotationMain droite
- Diamètre du pas1/2 po
- Diamètre à l’alésage0.187 po
- Largeur de la face0.643 po
- MatérielNylon
- Angle de plomb4° 46'
- Type de concentrateurAvec concentrateur
- Plomb0.1309 po
- Diamètre du moyeu0.38 po
- Projection du concentrateur1/4 po
- Type d’alésageSimple
- Poids0.01 lb