SPA-27

Martin
SPA-27

Pièce de moyeu de goupille de cisaillement - Adaptateur de goupille de cisaillement, pour utilisation avec : SPH-27, 5.5000 po de longueur
N° D’ARTICLE MI00374313
N° MFRSPA-27
Prix3,153.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
SPA-27

Pièce de moyeu de goupille de cisaillement - Adaptateur de goupille de cisaillement, pour utilisation avec : SPH-27, 5.5000 po de longueur
N° D’ARTICLE MI00374313
N° MFRSPA-27

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,153.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR DE BROCHE DIAPHANE SPA-27
  • Les pignons de goupille de cisaillement offrent une protection simple et fiable contre les dommages coûteux causés par la surcharge ou le blocage de la machinerie
  • Le couple est transmis par une seule broche, encollée au cisaillement lorsque la charge de sécurité est dépassée

Spécifications

  • Type de pièce
    Adaptateur de goupille de cisaillement
  • Numéro du concentrateur
    SPH-27
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Diamètre du moyeu
    7 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    15-1/2 po
  • Matériel
    Fonte
  • Taille du boulon
    5/8 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    5.5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    15.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    15.5 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950049861
  • Poids
    100.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues