B6013H
Pignon de chaîne de galet tendeur - 60 / 3/4 po, 1 toron, 0.6350 po d’alésage, 13 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00374321
N° MFRB6013H
Price$69.62/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de galet tendeur - 60 / 3/4 po, 1 toron, 0.6350 po d’alésage, 13 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00374321
N° MFRB6013H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$69.62/each

Aperçu

Description du fabricant
B6013H SPKT DE TENSION AVEC BOULE BRG

Spécifications

  • Matériau du pignon
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Diamètre à l’alésage
    0.6350 po
  • Nombre de dents
    13
  • Numéro de chaîne
    60
  • Nombre de torons entre
    1
  • Diamètre extérieur
    3.4900 po
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de concentrateur
    Aucun concentrateur
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7200 po
  • Pas
    0.7500 po
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif