HB60A13X5/8 IDLER

Browning (RRX)
HB60A13X5/8 IDLER

Pignons de chaîne de galet tendeur - 60 / 3/4 po, 1 toron, 0.6250 po d’alésage, 13 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00374322
N° MFRHB60A13X5/8 IDLER
Prix173.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
HB60A13X5/8 IDLER

Pignons de chaîne de galet tendeur - 60 / 3/4 po, 1 toron, 0.6250 po d’alésage, 13 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00374322
N° MFRHB60A13X5/8 IDLER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix173.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HB60A13X5/8 SPKT
  • Pignons porteurs avec roulements à billes et dents durcies
  • Ne pas utiliser avec les tendeurs d’entraînement
  • Fonte

Spécifications

  • Matériau du pignon
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Nombre de dents
    13
  • Numéro de chaîne
    N° 60, 3/4 in. Pas de chaîne ANSI
  • Nombre de torons entre
    1
  • Diamètre du pas
    3.1340 po
  • Diamètre extérieur
    3.4900 po
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de concentrateur
    Aucun concentrateur
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7200 po
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Poids
    0.86 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662289254613
  • CUP_NON
    662289254613
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HB60A13X5/8 IDLER
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif