60BB13H

Dodge
60BB13H

Pignon de chaîne à galet tendeur 102063 - Chaîne 60 , pas de 0.7500 po, alésage de 0.6250 po, 13 dents, avec dents durcies
N° D’ARTICLE MI00374323
N° MFR60BB13H
Prix113.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
60BB13H

Pignon de chaîne à galet tendeur 102063 - Chaîne 60 , pas de 0.7500 po, alésage de 0.6250 po, 13 dents, avec dents durcies
N° D’ARTICLE MI00374323
N° MFR60BB13H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix113.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
60BB13H X 5/8 IDLER SPKT

Spécifications

  • Type de chaîne/pignon
    Pignonne
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Nombre de dents
    13
  • Numéro de chaîne
    60
  • Nombre de torons entre
    1
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Pays d’origine
    CN
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7200 po
  • Poids
    0.81 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    782475051779
  • Pas
    0.7500 po
  • CUP_NON
    782475051779
  • Numéro de catalogue du fabricant
    102063
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues