Aperçu
- Pignons porteurs avec roulements à billes et dents durcies
- Ne pas utiliser avec les tendeurs d’entraînement
- Fonte
Spécifications
- Matériau du pignonAcier
- Type de roulementRoulement à billes
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Nombre de dents15
- Numéro de chaîneN° 50, 5/8 in. Pas de chaîne ANSI
- Nombre de torons entre1
- Diamètre du pas3.0060 po
- Diamètre extérieur3.3200 po
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Type de concentrateurAucun concentrateur
- Longueur jusqu’à l’alésage0.7200 po
- Largeur de la dent0.3430 po
- Poids0.49 lb
- Numéro CUP du fabricant662289124596
- CUP_NON662289124596
- Numéro de catalogue du fabricantHB50A15X5/8 IDLER
- Type de produitPignons de chaîne de galet tendeur
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier