HB40A17X5/8 IDLER

Browning (RRX)
HB40A17X5/8 IDLER

Pignons de chaîne de galet tendeur - 40 / 1/2 po, 1 toron, 0.6250 po d’alésage, 17 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00374333
N° MFRHB40A17X5/8 IDLER
Prix120.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
HB40A17X5/8 IDLER

Pignons de chaîne de galet tendeur - 40 / 1/2 po, 1 toron, 0.6250 po d’alésage, 17 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00374333
N° MFRHB40A17X5/8 IDLER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix120.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HB40A17X5/8 SPKT
  • Pignons porteurs avec roulements à billes et dents durcies
  • Ne pas utiliser avec les tendeurs d’entraînement
  • Fonte

Spécifications

  • Matériau du pignon
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Nombre de dents
    17
  • Numéro de chaîne
    N° 40, 1/2 in. Pas de chaîne ANSI
  • Nombre de torons entre
    1
  • Diamètre du pas
    2.7210 po
  • Diamètre extérieur
    2.9600 po
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de concentrateur
    Aucun concentrateur
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7200 po
  • Largeur de la dent
    0.2840 po
  • Poids
    0.48 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662289204564
  • CUP_NON
    662289204564
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HB40A17X5/8 IDLER
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif