40BB17H

Dodge
40BB17H

Pignon de chaîne à galet tendeur 102061 - Chaîne 40 , pas de 0.5000 po, alésage de 0.6250 po, 17 dents, avec dents durcies
N° D’ARTICLE MI00374334
N° MFR40BB17H
Prix75.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
40BB17H

Pignon de chaîne à galet tendeur 102061 - Chaîne 40 , pas de 0.5000 po, alésage de 0.6250 po, 17 dents, avec dents durcies
N° D’ARTICLE MI00374334
N° MFR40BB17H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix75.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
40BB17H IDLER SPKT 102061

Spécifications

  • Type de chaîne/pignon
    Pignonne
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Nombre de dents
    17
  • Numéro de chaîne
    40
  • Nombre de torons entre
    1
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Pays d’origine
    CN
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7200 po
  • Poids
    0.49 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    782475051755
  • Pas
    0.5000 po
  • CUP_NON
    782475051755
  • Numéro de catalogue du fabricant
    102061
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues