35BB20H

Dodge
35BB20H

Pignon de chaîne à galet tendeur 102060 - Chaîne 35 , pas de 0.3750 po, alésage de 0.6250 po, 20 dents, avec dents durcies
N° D’ARTICLE MI00374339
N° MFR35BB20H
Prix84.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
35BB20H

Pignon de chaîne à galet tendeur 102060 - Chaîne 35 , pas de 0.3750 po, alésage de 0.6250 po, 20 dents, avec dents durcies
N° D’ARTICLE MI00374339
N° MFR35BB20H
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
Prix84.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
35BB20H IDLER SPKT 102060

Spécifications

  • Type de chaîne/pignon
    Pignonne
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Nombre de dents
    20
  • Numéro de chaîne
    35
  • Nombre de torons entre
    1
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Pays d’origine
    CN
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7200 po
  • Poids
    0.32 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    782475051748
  • Pas
    0.3750 po
  • CUP_NON
    782475051748
  • Numéro de catalogue du fabricant
    102060
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues