Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral20
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face3/8 po
- Nombre de dents15
- Type d’alésageTerminé
- Diamètre à l’alésage3/8 po
- Diamètre extérieur0.85 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurMoyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
- Diamètre du pas3/4 po
- Diamètre du moyeu0.6 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale0.755 po
- Projection du concentrateur0.38 po
- Numéro de catalogue du fabricant46004
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711460047
- Poids0.05 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes