Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral20
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face3/8 po
- Nombre de dents22
- Type d’alésageTerminé
- Diamètre à l’alésage3/8 po
- Diamètre extérieur1.2 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurMoyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
- Diamètre du pas1.1 po
- Diamètre du moyeu0.82 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale0.755 po
- Projection du concentrateur0.38 po
- Numéro de catalogue du fabricant46007
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711460092
- Poids0.15 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes