NA30B-1/2
Engrenage à émerillon, 20 DP, 14 1/2 PA, 30 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00374398
N° MFRNA30B-1/2
Prix115.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.
Engrenage à émerillon, 20 DP, 14 1/2 PA, 30 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00374398
N° MFRNA30B-1/2

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix115.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN ACIER NA30B-1/2 EN PUR

Spécifications

  • Pas diamĂ©tral
    20
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    3/8 po
  • Nombre de dents
    30
  • Type d’alĂ©sage
    Terminé
  • DiamĂštre Ă  l’alĂ©sage
    1/2 po
  • DiamĂštre extĂ©rieur
    1.6 po
  • MatĂ©riel
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
  • DiamĂštre du pas
    1-1/2 po
  • DiamĂštre du moyeu
    1.22 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Largeur totale
    0.755 po
  • Projection du concentrateur
    0.38 po
  • NumĂ©ro de catalogue du fabricant
    46018
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    781711460184
  • Poids
    0.32 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif