Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral20
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face3/8 po
- Nombre de dents36
- Type d’alésageTerminé
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Diamètre extérieur1.9 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurMoyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
- Diamètre du pas1.8 po
- Diamètre du moyeu1.52 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale7/8 po
- Projection du concentrateur1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricant46024
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711460245
- Poids0.54 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes