Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral20
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face3/8 po
- Nombre de dents40
- Type d’alésageTerminé
- Diamètre à l’alésage3/8 po
- Diamètre extérieur2.1 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurMoyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
- Diamètre du pas2 po
- Diamètre du moyeu1.72 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale7/8 po
- Projection du concentrateur1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricant46025
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711460252
- Poids0.70 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes