Motion
NA40-5/8
Engrenage à émerillon, 20 DP, 14 1/2 PA, 40 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00374407
N° MFRNA40-5/8
Prix141.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon, 20 DP, 14 1/2 PA, 40 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00374407
N° MFRNA40-5/8
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
Votre prix141.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN ACIER NA40-5/8 EN PUR

Spécifications

  • Pas diamétral
    20
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    3/8 po
  • Nombre de dents
    40
  • Type d’alésage
    Terminé
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Diamètre extérieur
    2.1 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
  • Diamètre du pas
    2 po
  • Diamètre du moyeu
    1.72 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Largeur totale
    7/8 po
  • Projection du concentrateur
    1/2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46027
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    781711460276
  • Poids
    0.70 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif