NB11B-3/8
Engrenage à émerillon, 16 DP, 14 1/2 PA, 11 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00374409
N° MFRNB11B-3/8
Prix85.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon, 16 DP, 14 1/2 PA, 11 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00374409
N° MFRNB11B-3/8
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
Votre prix85.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN ACIER NB11B-3/8 EN PUR

Spécifications

  • Pas diamétral
    16
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    1/2 po
  • Nombre de dents
    11
  • Type d’alésage
    Terminé
  • Diamètre à l’alésage
    3/8 po
  • Diamètre extérieur
    7/8 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
  • Diamètre du pas
    3/4 po
  • Diamètre du moyeu
    0.56 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Largeur totale
    0.94 po
  • Projection du concentrateur
    0.44 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46029
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    781711460290
  • Poids
    0.06 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif