Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral16
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face1/2 po
- Nombre de dents26
- Type d’alésageTerminé
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Diamètre extérieur1-3/4 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurMoyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
- Diamètre du pas1-5/8 po
- Diamètre du moyeu1.33 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Largeur totale0.94 po
- Projection du concentrateur0.44 po
- Numéro de catalogue du fabricant40645
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711460450
- Poids0.44 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes