ND11B-1/2
Engrenage à émerillon, 12 DP, 14 1/2 PA, 11 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00374414
N° MFRND11B-1/2
Price$92.74/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon, 12 DP, 14 1/2 PA, 11 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00374414
N° MFRND11B-1/2
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
Votre prix92.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN ACIER ND11B-1/2 EN PUR

Spécifications

  • Pas diamétral
    12
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    3/4 po
  • Nombre de dents
    11
  • Type d’alésage
    Terminé
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Diamètre extérieur
    1.167 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
  • Diamètre du pas
    1 po
  • Diamètre du moyeu
    3/4 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Largeur totale
    1-1/4 po
  • Projection du concentrateur
    1/2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46060
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    781711460603
  • Poids
    0.15 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif