NH20B-1
Engrenage à émerillon, 8 DP, 14 1/2 PA, 20 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00374488
N° MFRNH20B-1
Prix306.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon, 8 DP, 14 1/2 PA, 20 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00374488
N° MFRNH20B-1
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
Prix306.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT NH 20 B-1

Spécifications

  • Pas diamétral
    8
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    1-1/4 po
  • Nombre de dents
    20
  • Type d’alésage
    Terminé
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Diamètre extérieur
    2-3/4 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
  • Diamètre du pas
    2-1/2 po
  • Diamètre du moyeu
    2.06 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Largeur totale
    2 po
  • Projection du concentrateur
    3/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46103
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    781711461037
  • Poids
    2.10 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif