NH22B-1
Engrenage à émerillon, 8 DP, 14 1/2 PA, 22 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00374493
N° MFRNH22B-1
Prix318.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon, 8 DP, 14 1/2 PA, 22 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00374493
N° MFRNH22B-1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix318.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NH22B-1" STEEL SPUR GEAR

Spécifications

  • Pas diamétral
    8
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    1-1/4 po
  • Nombre de dents
    22
  • Type d’alésage
    Terminé
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Diamètre extérieur
    3 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
  • Diamètre du pas
    2-3/4 po
  • Diamètre du moyeu
    2.31 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Largeur totale
    2 po
  • Projection du concentrateur
    3/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46106
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    781711461068
  • Poids
    2.20 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif