Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral10
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face1 po
- Nombre de dents18
- Type d’alésageTerminé
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Diamètre extérieur2 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurMoyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
- Diamètre du pas1.8 po
- Diamètre du moyeu1.42 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Largeur totale1.62 po
- Projection du concentrateur0.62 po
- Numéro de catalogue du fabricant46085
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711460856
- Poids0.80 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes