Aperçu
Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN ACIER NF20B-7/8 EN PUR
Spécifications
- Pas diamétral10
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face1 po
- Nombre de dents20
- Type d’alésageTerminé
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- Diamètre extérieur2.2 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurMoyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
- Diamètre du pas2 po
- Diamètre du moyeu1.62 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Largeur totale1.62 po
- Projection du concentrateur0.62 po
- Numéro de catalogue du fabricant46088
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711460887
- Poids1.00 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité