NF20B-1
Engrenage à émerillon, 10 DP, 14 1/2 PA, 20 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00374511
N° MFRNF20B-1
Prix192.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon, 10 DP, 14 1/2 PA, 20 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00374511
N° MFRNF20B-1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix192.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NF 20 B X 1 ENGRENAGE SPUR

Spécifications

  • Pas diamétral
    10
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    1 po
  • Nombre de dents
    20
  • Type d’alésage
    Terminé
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Diamètre extérieur
    2.2 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
  • Diamètre du pas
    2 po
  • Diamètre du moyeu
    1.62 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Largeur totale
    1.62 po
  • Projection du concentrateur
    0.62 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46089
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    781711460894
  • Poids
    1.00 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif