Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral12
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face3/4 po
- Nombre de dents12
- Type d’alésageTerminé
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Diamètre extérieur1.167 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurMoyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
- Diamètre du pas1 po
- Diamètre du moyeu3/4 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale1-1/4 po
- Projection du concentrateur1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricant46061
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711460610
- Poids0.15 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes