Aperçu
Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN PUR NSS12F12 X 1/2 14 1/2
- Les engrenages à éperon de finition de brunissage sont prêts pour l’arbre et éliminent le remaniement coûteux des engrenages à alésage minimum
- Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA
Spécifications
- Pas diamétral12
- Angle de pression14.5
- Largeur de la face0.7500 po
- Nombre de dents12
- Type d’alésageAlésage fini
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Diamètre extérieur1.1600 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurConcentrateur B
- Diamètre du pas1.0000 po
- Diamètre du moyeu0.7500 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale1.2500 po
- Projection du concentrateur0.5000 po
- Normes respectéesAGMA
- Numéro de catalogue du fabricant1215516
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289197248
- Poids17.64 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité