NSS16F14X3/8

Browning (RRX)
NSS16F14X3/8

Engrenage à émerillon de dent externe - 16 DP, 20 PA, 14 dents, 0.5000 po de face, 0.3750 po de diamètre, alésage fini, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00374547
N° MFRNSS16F14X3/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
NSS16F14X3/8

Engrenage à émerillon de dent externe - 16 DP, 20 PA, 14 dents, 0.5000 po de face, 0.3750 po de diamètre, alésage fini, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00374547
N° MFRNSS16F14X3/8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN PUR NSS16F14 X 3/8 14 1/2
  • Les engrenages à éperon de finition de brunissage sont prêts pour l’arbre et éliminent le remaniement coûteux des engrenages à alésage minimum
  • Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA

Spécifications

  • Pas diamétral
    16
  • Angle de pression
    20
  • Largeur de la face
    0.5000 po
  • Nombre de dents
    14
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur B
  • Diamètre du pas
    0.8750 po
  • Diamètre du moyeu
    0.6875 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Largeur totale
    0.9375 po
  • Projection du concentrateur
    0.4375 po
  • Normes respectées
    AGMA
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3453388
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289061990
  • Poids
    0.43 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif