Aperçu
- Les engrenages à éperon de finition de brunissage sont prêts pour l’arbre et éliminent le remaniement coûteux des engrenages à alésage minimum
- Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA
Spécifications
- Pas diamétral16
- Angle de pression14.5
- Largeur de la face0.5000 po
- Nombre de dents16
- Type d’alésageAlésage fini
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Diamètre extérieur1.1200 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurConcentrateur B
- Diamètre du pas1.0000 po
- Diamètre du moyeu0.8125 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale0.9375 po
- Projection du concentrateur0.4375 po
- Normes respectéesAGMA
- Numéro de catalogue du fabricant1215284
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289106929
- Poids0.51 lb