Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral16
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face1/2 po
- Nombre de dents20
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette et 1 inox
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Diamètre extérieur1-3/8 po
- MatérielAcier
- Diamètre du pas1-1/4 po
- Diamètre du moyeu0.96 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale0.94 po
- Projection du concentrateur0.44 po
- Numéro de catalogue du fabricant46036
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711460368
- Poids0.23 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes