Aperçu
- Les engrenages à émerillon coniques fendus de brunissage sont prêts pour l’arbre et éliminent le remaniement coûteux des engrenages à alésage minimum
- Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA
Spécifications
- Pas diamétral12
- Angle de pression14.5
- Largeur de la face0.7500 po
- Nombre de dents48
- Type d’alésageAlésage broyé
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Diamètre extérieur4.1600 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurMoyeu avec vis de fixation
- Diamètre du pas4.0000 po
- Diamètre du moyeu2.5000 po
- Taille de la bagueH
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale1.5000 po
- Projection du concentrateur0.5625 po
- Normes respectéesAGMA
- Numéro de catalogue du fabricant1213727
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289175185
- Poids0.27 lb