Aperçu
- Les engrenages à éperon de finition de brunissage sont prêts pour l’arbre et éliminent le remaniement coûteux des engrenages à alésage minimum
- Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA
Spécifications
- Pas diamétral16
- Angle de pression20
- Largeur de la face0.7500 po
- Nombre de dents12
- Type d’alésageAlésage fini
- Diamètre à l’alésage0.3125 po
- Diamètre extérieur0.8700 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurConcentrateur B
- Diamètre du pas0.7500 po
- Diamètre du moyeu0.5625 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale1.2500 po
- Projection du concentrateur0.5000 po
- Normes respectéesAGMA
- Numéro de catalogue du fabricant1220805
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289278695
- Poids13.88 lb